泡で排水口のヌメリ取り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40g×2包) 注文コード13271057 品番1009419
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

キッチンストレーナーや、キッチン・洗面台・浴室の排水口のお掃除に。
非塩素系でツンとしたニオイが残らない!強力発泡で汚れを浮かせて落とします。
触りたくないヌメリも簡単に洗浄。
1週間に1度のご使用をおすすめします。
オレンジオイル配合。除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。)

成分過炭酸ナトリウム(酸素系 19%)、発泡剤(重曹・クエン酸)、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、洗浄補助剤、酵素 適合台所のストレーナー、台所・洗面台・浴室などの排水口、便器の水たまり部 規格2回分 容量(g)40×2包 液性中性 使用の目安1回の洗浄に1包 不適合泡が溜まらない排水管(トラップが無いものなど)には適しません。銅、真鍮、鉄、亜鉛銅版、金、銀、アルミニウムなどの腐食しやすい金属には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする