サッシ溝すっきり泡クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 注文コード13271100 品番1007114
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
成分シリコン、香料、滑り剤、pH 調整剤 寸法(cm)4.2×3.4×13.4 液性中性 使用の目安1回(90〜100cm程度のガラス幅のサッシ)あたり3〜5秒スプレー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※用途以外の箇所に液が付着した場合は、すみやかに拭き取り、よく水拭きしてください。
※洗浄剤を付けたまま長時間放置しないでください。
※他の洗浄剤と併用しないでください。
※長期間にわたって付着した汚れ、固形の汚れなどは落ちない場合があります。
※荒れ性の方は、ゴム製の手袋を使用してください。
※吸引および飲用しないでください。
※液が目に入らないように注意してください。
※直射日光や火気を避け、風通しが良く、子供の手の届かない場所に保管してください。
※缶が錆びると破裂の原因になるため、水まわりや高温多湿の場所には置かないでください。
※他の容器に移して使用しないでください。
※本品はエアゾール品のため、身体や衣類にかからないよう注意してください。
※廃棄の際は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、完全にガスを抜いた後、お住まいの市町村の廃棄方法に従って廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする