ケーブルホルダー キューブ Mサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード13271757 品番CM-CHCM/AS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デスク上のケーブルをすっきり配線できる、コンパクトでカラフルなケーブルホルダーシリーズです。
マウスやキーボードなどの入力機器のUSBケーブルのほか、スマートフォンの充電ケーブルなど、煩雑になりがちなケーブル類をまとめます。
ケーブルを交差させて十字状に配置したり、L字状に配置できるキューブタイプです。
複雑な配線を組み合わせて、直線的にすっきりまとめることができます。
ホルダー本体は、ケーブルを傷つけにくい柔らかい素材と形状を採用。
ケーブルの着脱や配線時、使用時にケーブルへの負荷を抑えます。
ホルダーの裏面には、固定用の粘着テープが付属。
場所を選ばず、様々な場所にしっかり固定することが可能です。
ホルダー1つに複数のケーブルを配線することが可能。
様々なケーブルをすっきりまとめることができます。

材質PVC ピンク、オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上パーツ:約23.6×23.6×18.2、下パーツ:約20.4×20.4×24.4 使用ケーブル径(Φmm)最大直径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする