MCO
MCOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MCOの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
MCOの スマホ/タブレットスタンド
MagSafe対応スマホタブレットスタンド ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13272037
品番
SST-17/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
MagSafe純正充電器で充電しながら使用可能
出先でも充電しやすくコンパクトに持ち運べる折りたたみタイプ
材質
アルミニウム、シリコン
色
ブラック
質量(g)
121
耐荷重(kg)
2.5
対応機種
12インチまでのタブレット、スマートフォン、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite(厚み:15mmまでのデバイス)
特性
充電使用可能、折り畳み可能、角度調節、滑り止め
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時:約68×110×100、折りたたみ時:約68×24×125