ねこ元気

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.6kg) 注文コード13272737 品番69194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

おいしさと栄養バランスを考えた総合栄養食
12ケ月までの子猫に適した栄養バランス設計
からだの発育を考えて高タンパク設計(ねこ元気全成長段階用比約115%)
骨や歯の発育を考えて高カルシウム設計(ねこ元気全成長段階用比約110%)
ビタミンEを強化した子猫用総合栄養食なので、子猫の健康を維持し、免疫力を保ちます(ねこ元気全成長段階用比約200%)

タイプ健康に育つ子ねこ用お魚とお肉ミックス シリーズねこ元気 原材料穀類(トウモロコシ、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、魚介類(白身魚ミール、フィッシュエキス、フィッシュミール、煮干パウダー、まぐろミール)、動物性油脂、卵類(卵パウダー)、豆類(脱脂大豆)、ビール酵母、乳類(脱脂粉乳)、酵母エキス、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、着色料(赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 34.0%以上、脂質 16.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約370kcal/100gあたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする