タイプ毛玉ケア まぐろ・チキン・緑黄色野菜入り
シリーズねこ元気
原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉、小麦粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、セルロースパウダー、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、サバパウダー、まぐろミール、かつおエキス)、豆類(脱脂大豆)、ビール酵母、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)
保証栄養分析値タンパク質 30.0%以上、脂質 12.0%以上、粗繊維 9.0%以下、粗灰分 8.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約350kcal/100gあたり