銀のスプーン三ツ星グルメパウチ国産かつお100%使用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(35g) 注文コード13273008 品番61577
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

素材にこだわった、国産かつお100%使用の贅沢ウェットフードです。
国産かつお100%のフレークを贅沢に使用し、ほたて風味のゼリーでやわらかく仕上げた至福の逸品
15歳頃からの愛猫の健康維持を考えて、ビタミンE・B群を調整
はごろもフーズ株式会社との共同開発商品

タイプフレーク15歳頃からかつお シリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ 原材料魚介類(かつお、ホタテエキス)、調味料、増粘安定剤(増粘多糖類、加工デンプン)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)、塩化カリウム 保証栄養分析値タンパク質 7.0%以上、脂質 0.2%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 4.0%以下、水分 92.0%以下、エネルギー 約12kcal/1袋あたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする