画像準備中

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA32-5〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 注文コード13274642 品番CDG1BA32-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,550
この商品はオートスイッチ品番・使用圧力範囲など106種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13274642 CDG1BA32-50 17176872 CDG1BA32-50Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA32-5〜) SMC エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA32-5〜) SMC 1個 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする