ディープオフセットメガネレンチセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本) 注文コード 13275519 品番 1243-1-D12
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 質量(kg)【6×7】40、【8×9】59、【10×11】87、【12×13】120、【14×15】157、【16×17】205、【18×19】271、【20×22】359、【21×23】409、【24×27】520、【25×28】552、【30×32】675 呼び寸法【6×7】、【8×9】、【10×11】、【12×13】、【14×15】、【16×17】、【18×19】、【20×22】、【21×23】、【24×27】、【25×28】、【30×32】 寸法A(mm)【6×7】10、【8×9】13、【10×11】16、【12×13】19、【14×15】22、【16×17】25、【18×19】28、【20×22】31、【21×23】32、【24×27】36、【25×28】39、【30×32】45 全長L(mm)【6×7】168、【8×9】183、【10×11】198、【12×13】217、【14×15】239、【16×17】260、【18×19】292、【20×22】318、【21×23】330、【24×27】355、【25×28】365、【30×32】370 寸法D(mm)【6×7】6、【8×9】7、【10×11】9、【12×13】10、【14×15】10、【16×17】11、【18×19】12、【20×22】13、【21×23】14、【24×27】15、【25×28】15、【30×32】17 寸法B(mm)【6×7】12、【8×9】15、【10×11】18、【12×13】20、【14×15】23、【16×17】26、【18×19】29、【20×22】34、【21×23】35、【24×27】41、【25×28】42、【30×32】49 寸法C(mm)【6×7】6、【8×9】7、【10×11】8、【12×13】9、【14×15】10、【16×17】11、【18×19】11、【20×2212】、【21×23】13、【24×27】14、【25×28】14、【30×32】16 セット数12本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする