曜日別特売
SE4505A-340U-E0NN-NN 1軸アクチュエータ SE4505A(E0) 黒田精工 13275928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1軸アクチュエータ SE4505A(E0)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード13275928品番SE4505A-340U-E0NN-NN
参考基準価格(税別)¥221,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

ボールねじリード(mm)5型式SE45表面処理標準仕様(黒染め)レール長さ(mm)340モータ取付部形状E0スライドブロックA(ロングブロック1個付)グリス種類標準グリースカバーなしアクチュエータの種類U(繰返し位置決め精度:±5μm)センサーなし
関連資料:カタログ(3.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする