ALUカッター 超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)10 注文コード13277305 品番SQUM440-100
参考基準価格(税別)¥20,570 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナーR・刃径Dなど22種類から選べます 他の種類を見る

非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現
外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、
耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる
外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる
不等分割、不等リードにより優れた防振性能
きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される

用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工 刃数4枚刃 全長L(mm)72 コーナーピンカド 刃径D(Φmm)10 刃長l1(mm)22 シャンク径d2(mm)10 適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin) 有効長l(mm)(2)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする