ギガ・セレクションーリミテッド
ギガ・セレクションーリミテッドの エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの 超硬エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッドの ラフィング超硬エンドミル
ALUファイター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13277725
品番
RAUM340-120-26X40
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル
切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない
抜群の切り屑排出性
コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
用途
平面加工、側面加工、溝加工
刃数
3枚刃
刃径(Φmm)
Dc:12
全長L(mm)
75
適合材
アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
コーナーR(mm)
0.12
刃長l(mm)
26
首下径d2(mm)
11
ねじれ角(°)
40
有効長l(mm)
40
シャンク径Ds(Φmm)
12