3in1 USBケーブル 巻き取り式

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13278380 品番TR-UC002-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

3in1巻き取り式のUSBケーブルです。
マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)

用途充電用として ブラック 質量(g)51 コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C ケーブル長(cm)120 ケーブル種類巻取り式 適合用途充電用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13278380
2024-05-21
用途:
スマホや機器の充電時
サービス業

長さもちょうど良く、いろんなタイプの充電器を揃えなくてよいのでとても良いです。会社で備品として社員に配布するか検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする