画像準備中

ポータブル吸光光度計 (アンモニア)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mg/L)0〜400 (ppb) 注文コード13278407 品番HI 97700C(トレサビリティ証明書付(1項目)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は測定範囲・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

HI 97700、HI 97715、HI 97733は、低濃度のアンモニア態窒素(0.00〜3.00 mg/L)・中濃度のアンモニア態窒素(0.00〜10.00 mg/L)・高濃度のアンモニウムイオン(0.0〜100.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。

仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0〜400 (ppb) 測定項目NH3-N 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.04 mg/L ±測定値の4%(25℃) 試薬HI 700-25 (約25回分)、HI 93700-01 (約100回分) 、HI 93700-03 (約300回分) 測定方法ネスラー法 光源LED(420 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0〜50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません) 分解能(mg/L)0.01 校正証明書一般校正 相対湿度(%RH)100以下
注意
※試薬は付属していません。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする