画像準備中

ポータブル低濃度/高濃度シリカ測定器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 分解能(mg/L)0.01 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 注文コード13278477 品番HI 97705(トレサビリティ証明書付(1項目)
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は分解能・セット内容・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

HI 97705、HI 97770は、低濃度のシリカ(二酸化ケイ素)(0.00〜2.00 mg/L)または高濃度のシリカ(二酸化ケイ素)(0〜200 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます(HI 97705にキットタイプはございません)。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。

測定項目SiO2 測定範囲(mg/L)0.00〜2.00 分解能(mg/L)0.01 精度±0.03 mg/L ±測定値の3%(25℃) 測定方法ヘテロポリブルー法 光源LED(610 nm) 仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 記憶データ数自動で50データまで 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0〜50 防水性本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません) 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 質量(g)380 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 試薬HI 705-25 (25回分)、HI 93705-01 (100回分)、HI 93705-03 (300回分) 相対湿度(%RH)100以下 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※試薬は付属していません。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする