画像準備中

ポータブル残留塩素計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 分解能(mg/L)全塩素 :1(200まで)、10(200以上) 、遊離塩素 :0.01(3.50まで)、0.10(3.50以上) セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 注文コード13279238 品番HI 97771(トレサビリティ証明書付(2項目)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は分解能・セット内容・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

HI 97761、HI 97762はポータブルのデジタル残留塩素計で超低濃度用です。HI 97761は全塩素を0.000〜0.500mg/L、HI 97762は遊離塩素を0.000〜0.500mg/Lの範囲で測定します。塩素が含まれていない(または限りなく少ない)ことを確認する用途に適しており、透析向けの医療用水や純水装置のチェックなどで使用されます。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!

用途透析用水の管理、イオン交換水の残留塩素測定、浄水器のフィルター交換の判断として、海水の分析、試験水の残留塩素測定など 仕様受光部:シリコンフォトセル/帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定項目全塩素:0〜500(ppm)、遊離塩素:0.00〜5.00 (ppm) (粉末試薬を使用した場合)、0.00〜2.00(錠剤試薬を使用した場合) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度全塩素: ±3mg/L ±測定値の3%、遊離塩素:±0.03mg/L ±測定値の3%(25℃) 試薬HI 93701-01 遊離塩素用粉末試薬(100袋)、HI 93701-03 遊離塩素用粉末試薬(300袋)、HI 93701-FJ 遊離塩素用錠剤試薬(500錠)、HI 95771-01 超高濃度全塩素用試薬(100袋)、HI 95771-03 超高濃度全塩素用試薬(300袋) 測定方法DPD法 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0〜50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケースはIP67 (浸漬や水没には対応していません) 分解能(mg/L)全塩素 :1(200まで)、10(200以上) 、遊離塩素 :0.01(3.50まで)、0.10(3.50以上) 校正証明書一般校正 相対湿度(%RH)100以下
注意
※試薬は付属していません。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。
※不透明なサンプルや固形物は測定不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする