付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書
質量(kg)1
測定範囲(吸光度)0.000〜4.000Abs、(pH)‐2.00〜16.00、(温度)‐20.0〜120.0℃
電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97
精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)(吸光度)420、466、525
動作温度、湿度範囲0〜50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
校正証明書一般校正