画像準備中

ワインpHテスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13279360 品番 HI 981033(トレサビリティ証明書付(校正ポイントpH3点)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)

測定範囲(pH)0.0〜14.0 検出単位0.1pH 用途ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他 質量(g)46 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)157×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00) 使用環境温度(℃)0〜50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応 校正ポイントpH7.01、pH3.00、pH10.01 校正証明書一般校正
注意
※防水機能はありません。
※電極のメンテナンスが大切です。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする