画像準備中

食肉pHテスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13279414 品番 HI 981036(トレサビリティ証明書付(校正ポイントpH3点)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)

測定範囲(pH)0.0〜14.0 検出単位0.01pH 用途食肉の処理工程でのpH測定 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)43 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0〜50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応 校正ポイントpH7.01、pH4.01、pH10.01 校正証明書一般校正
注意
※防水機能はありません。
※電極のメンテナンスが大切です。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする