用途ラボ(KCL)用
長さ(mm)150
幅(mm)51
厚さ(mm)21
測定範囲pH:0.00〜14.00pH、mV:pH/mV変換、温度:-5.0〜80.0℃
質量(g)60
電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。
精度pH:±0.02pH、温度:±0.5℃
分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃
温度補償自動(ATC)または手動(MTC)
校正自動で1点、2点、3点、4点または5点校正pH1.68、4.01、7.01、10.01、12.45またはpH1.68、4.01、6.86、9.18、12.45の組み合わせから標準液を自動で認識
使用温湿度範囲0〜50℃/相対湿度95%以下
オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし
電極ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
防水保護等級IP65
BluetoothBluetooth(R)4.0
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、 電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(30mLボトル1本)日本語取扱説明書他
材質ガラス(pH電極ボディ)
品名ラボ(KCL)ワイヤレスpHテスター
測定項目pH・ORP・温度
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)206×51×21
測定範囲(pH)0.00〜14.00
精度(pH)±0.02
精度(℃)±0.5
分解能(℃)0.1
連続使用時間(時間)約1000(Bluetoothの使用だと約500)
機能アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットとHALO2をBluetooth接続すれば、お手元のスマートフォンやタブレットがpH計に早変わり
表示範囲-2.00〜16.00pH
電池CR2032ボタン電池 1個
液絡部セラミック
使用環境温度(℃)0〜50
先端長(mm)Φ12×120
検出単位0.01/0.1pH、0.1/ 1mV、0.1℃
測定温度範囲(℃)-5.0〜80.0
RoHS指令(10物質対応)対応
内部液3.5M KCl(補充型)
分解能(pH)0.01、0.1
校正ポイントpH1.68、4.01、7.01、10.01、12.45またはpH1.68、4.01、6.86、9.18、12.45
校正証明書一般校正
分解能(mV)0.1、1
相対湿度(%RH)95以下