画像準備中

HALO2 ワイヤレスpHテスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲pH:0.00〜12.00pH、mV:pH/mV変換、温度:-5.0〜70.0℃ 測定範囲(pH)0.00〜12.00 注文コード13279509 品番HI 9810422(野外用)(トレサビリティ証明書付(校正ポイントpH3点)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は測定範囲・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。

用途野外用 長さ(mm)150 幅(mm)51 厚さ(mm)21 測定範囲pH:0.00〜12.00pH、mV:pH/mV変換、温度:-5.0〜70.0℃ 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。 精度pH:±0.05pH、温度:±0.5℃ 分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃ 温度補償自動(ATC)または手動(MTC) 校正自動で1点、2点、3点または4点校正pH1.68、4.01、7.01、10.01またはpH1.68、4.01、6.86、9.18の組み合わせから標準液を自動で認識 使用温湿度範囲0〜50℃/相対湿度95%以下 オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極プラスチックボディ複合電極(電極は本体一体型のため交換は不可) 防水保護等級IP65 BluetoothBluetooth(R)4.0 セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH4.01&7.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 材質PEI樹脂(pH電極ボディ) 品名野外用ワイヤレスpHテスター 測定項目pH・ORP・温度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×51×21 測定範囲(pH)0.00〜12.00 精度(pH)±0.02 精度(℃)±0.5 分解能(℃)0.1 連続使用時間(時間)約1000(Bluetoothの使用だと約500) 機能アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットとHALO2をBluetooth接続すれば、お手元のスマートフォンやタブレットがpH計に早変わり 表示範囲-2.00〜16.00pH 電池CR2032ボタン電池 1個 液絡部セラミック 使用環境温度(℃)0〜50 先端長(mm)Φ12×100 検出単位0.01/0.1pH、0.1/ 1mV、0.1℃ 測定温度範囲(℃)-5.0〜70.0 RoHS指令(10物質対応)対応 内部液ゲル(非補充型) 分解能(pH)0.01、0.1 校正ポイントpH1.68、4.01、7.01、10.01またはpH1.68、4.01、6.86、9.18 校正証明書一般校正 分解能(mV)0.1、1 相対湿度(%RH)95以下
注意
※日本国内仕様になります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする