画像準備中

日常防水pH計 pHep4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13279554 品番 HI 98127N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントpH2点)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

画面にはpHと温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
校正は自動で1点または2点。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。

測定範囲(pH)0.0〜14.0(検出単位:0.1pH)【※本体表示は-2.0〜16.0】 仕様使用外部環境:-5〜50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後 セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0〜50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0〜60.0】 精度(pH)±0.1(@25℃) 温度補償自動 温度精度±0.5℃(@25℃) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか) サイズ(mm)163×40×26 RoHS指令(10物質対応)対応 校正ポイントpH7.01、pH4.01 校正証明書一般校正
注意
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする