画像準備中

PH計(Combo1)

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13279579 品番 HI 98129N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントpH2点,EC1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。

測定範囲(pH)0.0〜14.0 用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 仕様TDS換算率:0.45〜1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0〜50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g)100 品名Combo 1(コンボ1) 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)0〜2000 測定項目pH・EC・TDS・温度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26 精度±2%F.S.(EC/TDS) 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0〜50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0〜60.0】 精度(pH)±0.05 精度(℃)±0.5 温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0〜2.4%/℃で設定可能) 連続使用時間(時間)約100 電源自動OFF8分間の未使用後 測定範囲(μS/cm)0〜3999 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) 表示範囲-2.0〜16.0pH 電池LR-44型ボタン電池 4個 表示範囲(℃)-5.0〜60.0 使用環境温度(℃)0〜50 検出単位0.01pH、1μS/cm、1mg/L、0.1℃ 測定温度範囲(℃)-5.0〜50.0(推奨) RoHS指令(10物質対応)対応 校正ポイントpH7.01、pH4.01、1413μS/cm 防水日常防水 校正証明書一般校正 相対湿度(%RH)100以下
注意
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52913684
2023-10-06
用途:
簡易水質測定に使用
サービス業

ポケットに携帯できて便利です。メーカーより検定液を購入して継続的に使用しています。
電池消耗も少なく、取扱も簡単なので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする