セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他
測定範囲【EC】0〜2000μS/cm、【温度】0.0〜50.0℃
質量(g)75
タイプDiST 3
使用温度範囲(℃)0〜50
電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)
測定項目電気伝導率・温度
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃
温度測定範囲(℃)0〜50.0
精度(%)±2(FS)
連続使用時間(時間)約250
温度精度0.5℃
機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定対象電気伝導率・温度
電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択
測定範囲(μS/cm)0〜2000
温度補償(℃)0〜50(自動)
校正【EC】自動で1点(1413μS/cmを使用)
使用環境0〜50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型
表示項目EC・温度
検出単位【EC】1μS/cm、【温度】 0.1℃
電極グラファイト製
防水仕様日常防水
RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正(℃)0〜50(自動)
校正ポイント1413μS/cm
湿度測定範囲(%RH)100以下
校正証明書一般校正