画像準備中

日常防水型導電率計 DiST6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13279640 品番 HI 98312N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントEC1点)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。
日常防水型。
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。
電極の交換は簡単。
校正は自動で1点。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。

仕様TDS換算率:0.45〜1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0〜50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)TDS:0〜2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 温度測定範囲(℃)0.0〜60.0(検出単位:0.1℃) 精度(%)EC:±2%F.S.、TDS:±2%F.S. 温度補償自動(温度係数は0.0〜2.4%/℃で設定可能) 温度精度±0.5℃(@25℃) 校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能) 測定範囲(mS/cm)EC:0.00〜20.00(検出単位:0.01mS/cm) RoHS指令(10物質対応)対応 校正ポイント12.88mS/cm 校正証明書一般校正
注意
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする