画像準備中

pH/ EC/ TDS/ ℃ ポータブル多機能計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13279658 品番HI 991301D(トレサビリティ証明書付(校正ポイントpH2点,EC1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様EC/TDS換算率:0.45〜1.00(初期設定値は0.50) セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 12883)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 温度補償pH:自動、EC/TDS:自動(温度係数は0.0〜2.4%/℃で調節可能) 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 使用環境0〜50℃(相対湿度100%以下) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 校正ポイントpH7.01、pH4.01、1413μS/cm 校正証明書一般校正
注意
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする