HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
ポータブルpH/℃計 (食肉用/ステンレス刃付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13279710
品番
HI 99163D(トレサビリティ証明書付(校正ポイントpH2点,EC1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
測定範囲
【pH】0.00〜12.00(付属電極FC 2323を使用時)、本体表示は-2.00〜16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH
【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV
【温度】 0〜50℃(付属電極FC 2323を使用時)、本体表示は-5.0〜105.0℃ 検出単位:0.1℃
精度
【pH】±0.02pH、±0.1pH
【pH-mV】±1mV
【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
セット内容
本体、pH電極(FC 2323)、ステンレス刃35mm(FC 099)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)
196
電源
単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
154×63×30
温度補償
自動(-5.0〜105.0℃)
電源自動OFF
未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正
自動で1点または2点校正
使用環境
0〜50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
校正ポイント
pH7.01、pH4.01
校正証明書
一般校正
注意
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません