大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステン6カクBT(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全546種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13282669
品番
8X160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
種別
全ネジ
材質
ステンレス
長さ(mm)
160
ねじピッチ(mm)
1.25
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目