8X190 ステン6カクBT(ゼン 大阪魂 13282696 8X190 ステン6カクBT(ゼン 大阪魂 13282696 8X190 ステン6カクBT(ゼン 大阪魂 13282696

ステン6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13282696 品番 8X190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
種別全ネジ 材質ステンレス 長さ(mm)190 ねじピッチ(mm)1.25 頭部形状六角 ねじの呼びM8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする