西邦工業
西邦工業の 換気口
西邦工業の ガラリ(グリル)
西邦工業の フード付ガラリ
アルミ製フラットフード 金網型水切り付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13294385
品番
SNU100M
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
アルミ製の外壁用水切り付換気口です。
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。周囲のヨゴレを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
仕様
金網型3メッシュ
寸法(mm)
97
材質/仕上
アルミニウム/アルマイト処理
種類
フラット型フード
呼び径(Φmm)
100