MY1M40G-2000AH-Y7PWVLS【ワケあり】 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-2000A〜) SMC 13294830

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-2000A〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13294830 品番MY1M40G-2000AH-Y7PWVLS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥152,950 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別) アウトレット
¥137,6557,098
この商品は146種類から選べます 他の種類を見る

・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ストローク(mm)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする