WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用取手・ハンドル
鉄ヒル取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
真鍮メッキ
サイズ
大
注文コード
13296099
品番
BH1177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けが簡単!外側からビスで取り付ける取手です。
ビス止めなのでビス穴は不要です。
用途
家具用の取手として使用します。
付属品
ビス
材質
鉄
寸法(mm)
87
色
真鍮メッキ
サイズ
大
ビスピッチ(mm)
74
注意
※引き出しに取り付ける際、板の厚みに注意してください!厚みが薄いとビスが飛び出る可能性があります。
※ビスで外から取り付ける商品となります。ネジで固定する商品ではありません。