WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
PCクロームつまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
13296205
品番
BH1175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット、カラー家具の引き出しなど、シンプルな家具などに合わせやすいツマミとなります。
用途
キャビネットや家具のつまみとして使用します。
付属品
ネジ
材質
樹脂
色
黒
寸法(Φmm)
38
ねじ寸法(mm)
M4×25
適合扉厚(mm)
15〜20
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しビスを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。