WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
PCハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13296239
品番
VG-324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
木目塗装なので木製家具の引出しなどに最適です。
樹脂製なので折れにくい取手です。
用途
木製家具用の取手として使用します。
付属品
ネジ
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
122
幅(mm)
15.5
色
ナラ
高さ(mm)
24
ねじ寸法(mm)
トラスM4×25
適合扉厚(mm)
15〜20
ビスピッチ(mm)
100
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しビスを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。