WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用取手・ハンドル
スクエアハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13296257
品番
BH1167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
キャビネット、カラー家具の引き出しなど、シンプルな家具に合わせやすい取手となります。
用途
キャビネットや家具の取手として使用します。
付属品
ネジ
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
105
幅(mm)
13
色
マットブラック
高さ(mm)
23
ねじ寸法(mm)
トラスM4×25
適合扉厚(mm)
15〜22
ビスピッチ(mm)
96
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しビスを強く締めすぎるとビスなどがつぶれて取り付けできない場合があります。