WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用取手・ハンドル
デュアル引手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13296266
品番
BH1168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
縦横両方の向きでお使いいただけます。
内側に、手掛かり部分がある引手となります。
用途
障子・戸・引き出しなどにご使用します。
付属品
皿木ビス16mm2本
材質
ステンレス/アルミ
適合扉厚(mm)
12以上
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
31×12×86
注意
※取り付ける際は切り込みが必要となります。サイズを確認して取り付けをお願いします。