WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 戸当り
ワーク戸当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13296318
品番
BH1161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途
屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。
付属品
木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50
材質
亜鉛ダイカスト、樹脂
色
サテンニッケル
高さ(mm)
45
上部径(Φmm)
幅:35