WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 戸当り
ハイト戸当
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13296336
品番
BH1163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途
屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。
付属品
木質用/タッピング8×30、コンクリート用/アンカーC10 -60
材質
真鍮、樹脂
色
サテンニッケル
高さ(mm)
80
上部径(Φmm)
幅:45