ローテーブル折たたみ脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質本体/鉄(粉体塗装)、キャップ材質/エラストマー 注文コード13296397 品番AK-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。
お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業!
インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。

用途簡易テーブルの脚として使用します。 付属品木ネジ 材質本体/鉄(粉体塗装)、キャップ材質/エラストマー マットブラック 規格角脚タイプ 使用荷重(kg)20(天板の重さを含む)(4本使用時) 脚高(mm)約295
取扱説明書:(1.27MB)
注意
※天板(木材)は別売りとなります。別途お好みの板をお買い求めください。
※製造の都合上、本体の一部に塗装が無い部分が生じます。予めご承知ください。

商品説明動画

【DIY】ローテーブル折りたたみ脚を使えば、初心者でも簡単にオシャレに作れる!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする