WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の OA関連金物
WAKI(和気産業)の 脚金具・フット
ローテーブル折たたみ脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
本体/鉄(粉体塗装)、キャップ/エラストマー
注文コード
13296406
品番
AK-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。
お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業!
インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。
用途
簡易テーブルの脚として使用します。
付属品
木ネジ
材質
本体/鉄(粉体塗装)、キャップ/エラストマー
色
マットブラック
規格
丸脚タイプ
使用荷重(kg)
20(天板の重さを含む)(4本使用時)
脚高(mm)
約305
取扱説明書:
(1.27MB)
注意
※天板(木材)は別売りとなります。別途お好みの板をお買い求めください。
※製造の都合上、本体の一部に塗装が無い部分が生じます。予めご承知ください。
商品説明動画
【DIY】ローテーブル折りたたみ脚を使えば、初心者でも簡単にオシャレに作れる!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった