WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
ピラシェル棚柱 パイプ用ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13296458
品番
WPS045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のパイプ用ブラケットです。棚柱に木製、アルミ、ステンレスなどのパイプ(32Φmm)をつけることができるようになります。
用途
32Φmmパイプを棚柱に取付け、洋服、ネクタイ、カバンなどの収納に。
色
黒
奥行(mm)
100
適合パイプ径(Φmm)
32
棚受け金具
棚柱用