WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
ピラシェル棚柱 ピン止め金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
13296510
品番
WPS50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。
石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
用途
石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。
色
白色用
材質(本体)
樹脂/ABS
耐荷重(kg)
棚1枚で5、全体20まで
材質(ねじ部)
ナット/真鍮
使用の目安
金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個
材質(ピン)
ピン/ステンレスSUS304
注意
※取り付けられる場所:石こうボード壁9.5mm以上、薄べニア5mm以上です。
※耐荷重が全体で20kgまでとなります。石こうボードにピンで止めているだけなので重量物設置にはご注意ください。
※棚の先端に荷重がかかりすぎないようにご注意ください。
※貴重品や壊れやすい物は置かないようにしてください。
※取り外す際はピンを全て抜いてください。金具ごと引っ張ると壁を傷つけます。