MHRZ L150 G8 M8X1.25 P Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13296634

MHRZ L150 G8 M8X1.25 P Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13296634
MHRZ L150 G8 M8X1.25 P Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13296634

Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1.25食付4P注文コード13296634品番MHRZ L150 G8 M8X1.25 P
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工仕様●ひっかかり率:88材質HSS-Co形状下穴:通り質量(g)42規格JIS呼び寸法M8×1.25等級G8溝数6下穴径(Φmm)7.45山数1.25ねじ長さ(mm)12呼び8全長L(mm)150タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6.2食付4Pシャンク長ls(mm)46内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912凸数6寸法lk(mm)四角部:8シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(6.57MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする