用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工仕様●ひっかかり率:88材質HSS-Co形状下穴:通り質量(g)53規格JIS呼び寸法M10×1.25等級G8溝数8下穴径(Φmm)9.45山数1.25ねじ長さ(mm)13呼び10全長L(mm)150タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付4Pシャンク長ls(mm)51内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912凸数8寸法lk(mm)四角部:8シャンク四角部幅(mm)5.5