用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工仕様●ひっかかり率:88材質HSS-Co形状下穴:止り質量(g)76規格JIS呼び寸法M12×1.25等級G8溝数8下穴径(Φmm)11.43山数1.25ねじ長さ(mm)15呼び12全長L(mm)150タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付2Pシャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912凸数8寸法lk(mm)四角部:9シャンク四角部幅(mm)6.5