PM-PO P2 8-32UNC 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13296878

PM-PO P2 8-32UNC 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13296878
PM-PO P2 8-32UNC 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13296878

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼びNo.8呼び寸法No.8-32UNC注文コード13296878品番PM-PO P2 8-32UNC
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工呼びNo.8材質HSS-P全長L(mm)60等級P2首下長ln(mm)22シャンク長ls(mm)31シャンク四角部幅(mm)4.5溝数2仕様●ひっかかり率:81形状下穴:通り質量(g)10規格JIS呼び寸法No.8-32UNC下穴径(Φmm)3.47山数32ねじ長さ(mm)13タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)5.5食付5.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.302、MAX:3.53寸法lk(mm)四角部:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする