PM-PO P3 7/16-20UNF 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13297009

PM-PO P3 7/16-20UNF 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13297009
PM-PO P3 7/16-20UNF 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 13297009

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び7/16呼び寸法7/16-20UNF注文コード13297009品番PM-PO P3 7/16-20UNF
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工呼び7/16材質HSS-P全長L(mm)82等級P3シャンク長ls(mm)42シャンク四角部幅(mm)6.5溝数3仕様●ひっかかり率:84形状下穴:通り質量(g)41規格JIS呼び寸法7/16-20UNF下穴径(Φmm)9.96山数20ねじ長さ(mm)26タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)8.5食付5.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.729、MAX:10.033寸法lk(mm)四角部:9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする