YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M14×2
注文コード
13297420
品番
HVSP ZP P4+0.3 M14X2
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
76
規格
JIS
呼び寸法
M14×2
等級
P4+0.3
溝数
3
下穴径(Φmm)
12.4
山数
2
ねじ長さ(mm)
26
呼び
14
全長L(mm)
110
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
56
寸法lk(mm)
四角部:11
シャンク四角部幅(mm)
8
関連資料:
(3.11MB)
商品説明動画
参考になった