YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M22×2.5
注文コード
13297535
品番
HVSP ZP P5+0.3 M22X2.5
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:止り
質量(g)
271
規格
JIS
呼び寸法
M22×2.5
等級
P5+0.3
溝数
4
下穴径(Φmm)
19.9
山数
2.5
ねじ長さ(mm)
33
呼び
22
全長L(mm)
140
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
17
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
71
寸法lk(mm)
四角部:16
シャンク四角部幅(mm)
13
関連資料:
(3.11MB)
商品説明動画
参考になった