EM-554SB エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB EMERSON(エマーソン) 13298497 EM-554SB エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB EMERSON(エマーソン) 13298497 EM-554SB エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB EMERSON(エマーソン) 13298497 EM-554SB エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB EMERSON(エマーソン) 13298497

エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13298497 品番EM-554SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

見やすい!! 圧力ゲージ
kPa&psi表示
クロスバイクに最適
目安に便利な置針付き
マルチヘッドでワンタッチ取り付け!!
米式・英式・仏式バルブ対応
収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り

付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用 質量(kg)1 サンドベージュ 材質(本体)スチール 対応英式・米式・仏式チューブバルブ 最大圧力(kPa)800(120psi) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする